Plaquita intercambiable simmill MX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, interior, P=4,5-6 mm

Número de artículo: M14.3260.01 ML X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo M14.3260.01 ML X800
EAN / GTIN 4069769195064
Número del fabricante AGUPX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita intercambiable SIMTEK simmill MX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil de la pieza, interior
P=4,5-6 mm

Parámetros técnicos:

  • Número de filos de corte = 3
  • Paso (desde) = 4,50 mm
  • Paso (hasta) = 6,0 mm
  • b = 5,40 mm
  • S = 3,0 mm
  • w = 0,56 mm
  • tmáx = 3,25 mm