plaquita intercambiable simmill MX, fresado de ranuras de arandelas de seguridad con chaflán, anchura nominal1,85 mm, anchura=1,99 mm, t=1,23 mm

Número de artículo: M14.1812.54 FR X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo M14.1812.54 FR X800
EAN / GTIN 4069769194173
Número del fabricante AC89X800
Número L L23830 2105
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita intercambiable SIMTEK simmill MX
Fresado de ranuras de anillo de seguridad con biselado
Ancho nominal=1,85 mm, w=1,99 mm, t=1,23 mm

Parámetros técnicos:

  • Anchura nominal de la ranura = 1,85 mm
  • tmáx = 1,25 mm
  • R = 0,15 mm
  • S = 4,5 mm
  • t = 1,23 mm
  • w = 1,99 mm (tolerancia -0,02)
  • Número de filos de corte = 3