Plaquita intercambiable simmill MX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, interior, P=2-2 mm

Número de artículo: M14.1020.01 MR X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo M14.1020.01 MR X800
EAN / GTIN 4069769193701
Número del fabricante AJBDX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita intercambiable SIMTEK simmill MX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil de la pieza, interior
P=2-2 mm

Parámetros técnicos:

  • Paso (hasta) = 2,0 mm
  • Paso (desde) = 2,0 mm
  • S = 4,4 mm
  • w = 0,25 mm
  • tmáx = 1,08 mm
  • Número de filos de corte = 3
  • b = 5,40 mm