simmill MX plaquita intercambiable, fresado de ranuras de anillos de retención, ancho nominal=4,15 mm, ancho=4,29 mm, R=0,2 mm

Número de artículo: M14.0415.02 GL X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo M14.0415.02 GL X800
EAN / GTIN 4069769192766
Número del fabricante AJG2X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita intercambiable SIMTEK simmill MX
Fresado de ranuras de circlips
Anchura nominal = 4,15 mm, w = 4,29 mm, R = 0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 5,4 mm
  • tmáx = 5,0 mm
  • Número de filos de corte = 3
  • Anchura nominal de la ranura = 4,15 mm
  • w = 4,29 mm (tolerancia -0,02)
  • R = 0,2 mm