Juego de llaves fijas dobles ELÉCTRICAS 12/10 4 - 11 10 piezas

Número de artículo: L60010 931
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ precio unitario incly. IVA
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 931
EAN / GTIN 4018754080564
Número del fabricante 96400653
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • métrico, igual Ancho de llave
  • Diseño recto, posición de las mandíbulas 15° y 75
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
  • superficie antideslizante y agradable a la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • En duradero bolsa enrollable con poliéster cierre por adherencia
  • Los insertos de malla ofrecen una vista de la herramienta insertada
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio
  • Logotipo bordado de Stahlwille

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 10
  • Ajustar: 4 - 11
  • Aleación: Acero aleado al cromo, cromado
  • Contenido: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
  • N.°: 12/10
  • Peso: 161 g