3/8″ Llave de vaso SW 7/16″ L.54mm

Número de artículo: L60010 806
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
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
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 806
EAN / GTIN 4018754004324
Número del fabricante 02420028
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • versión larga
  • Doble hexágono con perfil AS-Drive
  • 3/8″ accionamiento cuadrado
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Característica:

  • d1: 15,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 10 mm
  • Altura mm (h): 17 mm
  • Longitud mm (L): 54 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/8″
  • t1: 20 mm
  • t2: 40,7 mm
  • Peso: 53 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 7/16 ″