Conector de broca QR accionado por máquina hexagonal 1/4″ cuadrado exterior 1/4″ L.50mm

Número de artículo: L60010 6516
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock
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
Tipo de producto Vástago de unión

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 6516
EAN / GTIN 4018754284221
Número del fabricante 31161001
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • con hexágono exterior
  • para tomas IMPACT accionadas por máquina DIN 3129 / ISO 2725-2 con toma cuadrada DIN 3121 / ISO 1174-2
  • con mayor diámetro de cuello para un mejor posicionamiento de los insertos IMPACT
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • Hexágono exterior (pulgadas): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: E 6,3
  • Cuadrado exterior [pulgadas]: 1/4 ″
  • Altura mm (h): 11,2 mm
  • Longitud mm (L): 50 mm
  • N.°: 3116/1QR
  • Cuadrado macho: E 6,3 mm
  • Peso: 18 g