Martillo de cerrajero 500 g L.320mm

Número de artículo: L60010 6467
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
44 piezas en stock
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 6467
EAN / GTIN 4018754306916
Número del fabricante 70110011
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Manguito de protección del mango de acero para una protección óptima contra los golpes erróneos
  • Mango ergonómico de doble curvatura de madera de nogal americano
  • Extremo del mango pintado para un mejor agarre
  • DIN 1041

Característica:

  • Peso del martillo: 500
  • L1: 320 mm
  • L2: 118 mm
  • Longitud mm (L): 320 mm
  • Peso: 600 g