Juego de llaves de vaso IMPACT 1/2″ 13 uds.

Número de artículo: L60010 5674
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ precio unitario incly. IVA
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 5674
EAN / GTIN 4018754261987
Número del fabricante 96231501
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • en una robusta caja apilable de plástico ABS

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 13
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 1208 g

Volumen de suministro:

Contenido 13-partes:
  • 9 vasos de destornillador IMPACT INHEX 1/2″. N.° 54IMP: 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 1 anillo de retención IMPACT 1/2″ cada uno Nº 5091/1IMP, 5091/2IMP
  • 1 pasador de bloqueo IMPACT 1/2″ cada uno Nº 5092/1IMP, 5092/2IMP