INHEX puntas de destornillador 3/8″ 8mm L.120mm

Número de artículo: L60010 385
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ precio unitario incly. IVA
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 385
EAN / GTIN 4018754003303
Número del fabricante 02151208
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Versión extralarga
  • para tornillos de hexágono interior
  • 3/8″ accionamiento cuadrado
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN 7422

Característica:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 120 mm
  • L2: 88 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 8 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 85 g