Portaherramientas/herramienta de liberación Wkz.Aufn. 14 x 18 L.575mm

Número de artículo: L60010 254
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ precio unitario incly. IVA
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
Tipo de producto Portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 254
EAN / GTIN 4018754013708
Número del fabricante 18210001
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Para sujetar herramientas de inserción para llaves dinamométricas (sin función de par)

Característica:

  • Longitud mm (L): 575 mm
  • Tamaño del portaherramientas [inside4kt]: 14 x 18 mm
  • Peso: 720 g