Llave combinada SW 46mm L.369mm

Número de artículo: L60010 1966
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ precio unitario incly. IVA
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 1966
EAN / GTIN 4018754018369
Número del fabricante 40040460
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Acero especial, acero gris
  • DIN 894 hasta 85 mm

Característica:

  • a: 14,8 mm
  • Longitud mm (L): 369 mm
  • Peso: 770 g
  • Anchura entre planos [mm]: 46 mm
  • Anchura entre planos 1 [mm]: 46 mm
  • Anchura mm (b): 93 mm