Centro de punzón d.3mm l.150mm

Número de artículo: L60010 1219
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ precio unitario incly. IVA
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 1219
EAN / GTIN 4018754040629
Número del fabricante 70070002
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • octogonal
  • Acero de aleación de cromo, pintado en plata
  • DIN 6450

Característica:

  • Diámetro de la punta de la herramienta: 3 mm
  • Mango de herramienta SW de 8 filos: 10 mm
  • Longitud mm (L): 150 mm
  • Peso: 62 g