1/4″ vasos articulados SW 5/16″ L.35mm

Número de artículo: L60010 1195
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ precio unitario incly. IVA
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 1195
EAN / GTIN 4018754001606
Número del fabricante 01540020
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Doble hexágono con perfil AS-Drive
  • 1/4″ accionamiento cuadrado
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • SAE AS 954-E / ASME B 107.1

Característica:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,7 mm
  • Longitud mm (L): 35 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13 mm
  • Peso: 17 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 5/16 ″