3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de corte de espuma, verde, plana, 150 mm, 50487

Número de artículo: L51710 270
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
74 piezas en stock
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
Tipo de producto Esponja abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo L51710 270
EAN / GTIN 4046719179619
Número del fabricante 7000032137
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Get easy changeouts using 3M Hookit™ and Quick Connect attachment systems
Prevent slinging for faster, cleaner results thanks to foam construction that holds polish
Diameters as small as 3” for accuracy in tight spaces or small areas
Core product within the 3M Colour Coded Compounding and Polishing Process

Descripción:

Para obtener el máximo rendimiento en cada paso durante el abrillantado, nuestras boinas de pulido de corte de espuma 3M™ Perfect-It™ combinan características que ahorran tiempo y mejoran los resultados. Los patrones de la cara de la boina están diseñados en la espuma para retener más pulimento y limitar las salpicaduras, así como proporcionar más contacto con la superficie para una máxima eficiencia. Las construcciones de doble cara y de una cara funcionan con nuestros sistemas de enganche Quick Connect y Hookit™ para ahorrar tiempo y aumentar la vida útil de las boinas. Elija entre una variedad de boinas para aplicaciones específicas, incluido el trabajo con pintura curada, de acabado duro o medio, eliminación de motas, eliminación de arañazos y alisado de arañazos de arena P1200 o más fina, incluso en espacios confinados. Hemos desarrollado estas boinas de espuma como parte de nuestro sistema de acabado de pintura con código de colores Perfect-It™ para seguir el ritmo de la evolución de las tecnologías de pintura y lacado. Las boinas de espuma suelen ser menos agresivas y producen un acabado más fino que las boinas de lana, por lo que son ideales para las fases críticas de abrillantado del repintado. Normalmente pueden funcionar a un régimen de revoluciones más alto, basándose en una combinación de corte y acumulación de calor para fundir ligeramente el recubrimiento de la superficie y eliminar arañazos finos y marcas circulares. Nuestras boinas de pulido de corte de espuma de doble cara 3M™ Perfect-It™ cuentan con una placa central para una mayor durabilidad y funcionan con nuestro adaptador de pulidora Quick Connect. El adaptador de metal tiene roscas de 5/8 de pulgada, lo que permite a los operarios bloquear y centrar nuestras boinas de pulido en una amplia gama de pulidoras giratorias estándar. Pueden desmontarlas con la misma rapidez, lo que hace que cambiar las boinas sea fácil y rápido y ahorra tiempo. Nuestra función de gancho y bucle Hookit™ permite colocar, retirar y volver a colocar las boinas de pulido de corte de espuma de una cara 3M™ Perfect-It™ de forma limpia, fácil y muy rápida para maximizar el tiempo de taller. Las boinas Hookit™ tienen ganchos en forma de J del tipo más utilizado en las aplicaciones cotidianas de gancho y bucle. Las boinas para soporte de disco Hookit™ se agarran a los soportes de nylon cepillado de las boinas de pulido de corte de espuma 3M™ Perfect-It™ y las mantienen firmemente sujetas incluso durante un uso agresivo. Las boinas de pulido de espuma 3M™ Perfect-It™ son las boinas de pulido de corte de espuma de doble cara y de una cara de mayor rendimiento que ofrecemos. Son una parte integral de nuestro sistema de acabado de pintura 3M™ Perfect-it™, desarrollado para cuando se requiere el acabado más fino para cada nivel de lacado y reparación de pintura. Nuestro sistema utiliza una serie progresiva de boinas abrasivas, de abrillantado y de pulido para producir acabados de sala de exposición con colores profundos y brillo intenso.

Ventaja:

  • Nuestras boinas de pulido de corte de espuma de mayor rendimiento
  • Funciona con los sistemas de enganche 3M™ Hookit™ y Quick Connect para facilitar los cambios
  • La estructura de espuma retiene el pulimento y evita las salpicaduras para obtener resultados más rápidos y limpios
  • Disponibles en varios tamaños.
  • Parte del sistema de acabado de pintura codificado por colores Perfect-It™ de 3M™