Traje impermeable Essentials (traje de 2 piezas) Azul marino 6XL

Número de artículo: L440NAR6XL
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
Número de artículo L440NAR6XL
EAN / GTIN 5036108426898
Número del fabricante L440NAR6XL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • El traje impermeable Essentials ofrece una excelente protección impermeable en un práctico conjunto.
  • Este traje económico, ligero y clásico, con sus costuras selladas, es absolutamente imprescindible.
  • Cuenta con dos bolsillos delanteros en la chaqueta y dos bolsillos laterales en los pantalones, una capucha ajustable y plegable y una abertura de ventilación en la parte trasera.
  • La chaqueta tiene puños elásticos en el interior para evitar la entrada de agua, y los pantalones tienen una cintura totalmente elástica y un dobladillo ajustable con botones a presión para mayor comodidad.
  • El traje se entrega en una bolsa, ideal para la venta al por menor.

Característica:

  • Tejido ligero e impermeable con costuras selladas que impide la entrada de agua.
  • Espalda ventilada y ojales para mayor transpirabilidad y comodidad.
  • Cremallera frontal para facilitar el acceso
  • Puños elásticos para un ajuste seguro
  • Cintura totalmente elástica para una comodidad máxima
  • Dobladillo ajustable con botón a presión para un ajuste seguro
  • Chaqueta y pantalón en conjunto para facilitar su uso.
  • El embalaje de venta como apoyo a la presentación
  • Impermeable con costuras selladas que impiden la entrada de agua.
  • Tejido Texpel™ Splash Eco extremadamente repelente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • 2 amplios bolsillos
  • Capucha plegable para mayor funcionalidad
  • Cremallera europea con cierre en el lado izquierdo de la prenda.
  • Tejido con clasificación UPF 40+ que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Certificado CE
  • Etiquetado UKCA
  • conductos de ventilación