Pinza ABS digital, superficies de medición de picos, 0-450 mm, Digimatic

Número de artículo: L40020 127
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ precio unitario incly. IVA
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
Capacidad de medición 0 mm - 450 mm
Suministro de energía con pilas

Identificación y clasificación

Número de artículo L40020 127
EAN / GTIN 4946368124605
Número del fabricante 550-203-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Esta pinza tiene mordazas de medición redondeadas y le ofrece las siguientes ventajas: Las mordazas de medición redondeadas le permiten medir diámetros interiores Escala ABSOLUTA

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 450
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
Masa: 440
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años , 3,5 años (>300 mm)