{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Werksnorm | |
| Capacidad de medición | 50 mm - 75 mm | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Límite de error | 2 µm | |
| ⌀ de varilla | 6,35 mm | |
| ⌀ de tambor de medición | 18 mm | |
| Sujeción | sí | |
| Técnica de medición | analógico | |
| Peso | 0,315 kg | |
| Embalaje | caja estable | |
| Tipo de producto | Bügelmessschraube |
| Número de artículo | L40010 4573 | |
| EAN / GTIN | 4946368214955 | |
| Número del fabricante | 103-139-10 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |