Micrometer Head, Small Standard Type, 0-

Número de artículo: L40010 14457
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Einbaumessschraube

Identificación y clasificación

Número de artículo L40010 14457
EAN / GTIN 4946368862361
Número del fabricante 148-801-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Dies ist ein Standard Messchraube in kleiner Ausführung, die Ihnen folgende Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und eine flache oder sphärische Kontaktfläche Gehärteter Stahl an der Spindelfäche

Característica:

Schaft-Ø: 9,5 mm
Inch-Metrisch: Metrisch
Digital/Analog: Analog
Abstufung: 0,01 mm

Productos adecuados