Reloj comparador digital ID-S, 12,7 mm, 0,001 mm, panel trasero plano

Número de artículo: L40010 14368
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

a petición
En stock
50 piezas en stock
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
Número de artículo L40010 14368
EAN / GTIN 4946368863320
Número del fabricante 543-790B-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El modelo estándar del reloj comparador ABSOLUTE Digimatic ID-S, le ofrece las siguientes ventajas: Sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición inicial, que se mantiene como cero absoluto hasta el siguiente cambio de pila Todas las funciones pueden ajustarse mediante botones grandes y de fácil manejo Lectura sin esfuerzo gracias a los dígitos de 9 mm Duración excepcionalmente larga de la pila

Característica:

Exactitud: ±0,004″.
Pulgada/Métrica
Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Precisión: 4 µm 6 µm para rango 10-18 mm
Dirección del émbolo: Hasta la dirección horizontal
Repetibilidad: 1 µm
Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia
ø del orificio del vástago: 8 mm (con casquillo del vástago), 3/8″ / 9,53 mm
Entregado: En caja
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Alcance: 0 - 1500 mm
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Pantalla: Pantalla LED verde, signo más 6 dígitos