Reloj comparador, tapa plana, versión ISO 5 mm, 0,01 mm

Número de artículo: L40010 13846
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

a petición
En stock
42 piezas en stock
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
Número de artículo L40010 13846
EAN / GTIN 4946368841267
Número del fabricante 1044AB
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Diseño compacto, rango de medición de 5 mm con diámetro pequeño - Métrico. Se trata de un reloj comparador compacto con un anillo exterior de ø 40 mm, que le ofrece las siguientes ventajas Ideal para su uso en aplicaciones donde el espacio es limitado.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 5 mm
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Productos adecuados