{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Capacidad de medición | 0 mm - 450 mm | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Límite de error | 0,05 mm | |
| Longitud del pico | 90 mm | |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 10 mm | |
| Seguridad del valor de medición | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Duración de funcionamiento | 20000 h | |
| Técnica de medición | digital | |
| Peso | 1,17 kg | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 |
| Número de artículo | L40010 131 | |
| EAN / GTIN | 4946368090498 | |
| Número del fabricante | 500-500-10 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |