Palanca del palpador, diseño horizontal, 0,2 mm, 0,002 mm, eje de 4/8 mm

Número de artículo: L40010 11562
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

a petición
En stock
7 piezas en stock
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
Número de artículo L40010 11562
EAN / GTIN 4946368676111
Número del fabricante 513-405-10A
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Esta es una palanca palpadora que le brinda las siguientes ventajas. Durabilidad, sensibilidad táctil y visibilidad drásticamente aumentadas Cristal de reloj plano y sin deslumbramiento, que permite una fácil lectura de los resultados de la medición La colocación mejorada del sello de la junta tórica, permite girar fácilmente el cristal de reloj y protege la esfera al mismo tiempo contra la Entrada de polvo y aceite Cristal de reloj con revestimiento múltiple

Característica:

Rango: 0,2 mm
Graduación: 0.002
Funciones: Set Plus
Pulgada-Métrica: Métrico
Entregado: En caja con vástago ø8/4 mm, palpador ø1/2/3 mm