Micrómetro digital de exteriores IP65, 150-175 mm, Digimatic

Número de artículo: L40010 10990
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 65
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
Clase de protección IP IP 65
Técnica de medición digital
Suministro de energía Batteriebetrieben
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo L40010 10990
EAN / GTIN 4946368695440
Número del fabricante 293-252-30
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este micrómetro IP65 tiene una precisión excelente, es extremadamente robusto y está disponible con y sin salida de datos y le ofrece las siguientes ventajas: Material resistente al aceite para todas las piezas de plástico Duración de la batería excepcionalmente larga de 2,4 años Excelente resistencia a la entrada de polvo y agua que permiten utilizar el dispositivo de medición en situaciones de mecanizado con lubricante refrigerante

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 150 - 175
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±3 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 5-10
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave, batería, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), rango de medición de hasta 50 mm con certificado de fábrica
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años para modelos ≤100 mm 1,2 años para >100 mm

Productos adecuados