TGFH 26-3 Lamas con Asientos Orientados Tangencialmente para Plaquitas TANG-GRIP de Una Punta para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: L23920 87
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock
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
Serie TANG-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo L23920 87
EAN / GTIN 7291075209402
Número del fabricante 2301764

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Body Width_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 75 mm

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos