SGFH 32-3 Lamas SELF-GRIP con y sin Refrigeración Interna para Tronzado y Ranurado para Plaquitas de 1 Punta

Número de artículo: L23920 140
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo L23920 140
EAN / GTIN 7291075069143
Número del fabricante 2300524

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.53 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.53 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 100 mm

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos