Lijado correa correa correa lija 10X330 mm K120 (10 piezas)

Número de artículo: L01850 990
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Identificación y clasificación

Número de artículo L01850 990
EAN / GTIN 4058546477479
Número del fabricante 4932492876
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Calidad de grano cerámico: velocidad de eliminación extremadamente alta con la mejor vida útil Para rectificar juntas de soldadura, contornos, bordes y perfiles metálicos Apto para todos los metales (acero, metales no ferrosos, aluminio, titanio y acero inoxidable) El grano cerámico produce poco calor, lo que evita la decoloración del metal en el acero inoxidable

Característica:

  • Anchura: 10 mm
  • Grano: K120 Grano cerámico
  • Longitud: 330 mm