Extensión para tuerca de impacto 1/2″ 250 mm

Número de artículo: L01850 704
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock
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
Tipo de producto Anillo patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo L01850 704
EAN / GTIN 4058546406387
Número del fabricante 4932480353
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La aleación de acero SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Cromo-molibdeno) proporciona una alta resistencia a la rotura y mayor durabilidad
  • Medidas estampadas y rellenadas con pintura y logo de Milwaukee y referencia grabado con láser para una mayor resistencia al desgaste
  • Diseño con esfera retenedora para poder sujetar mejor los vasos
  • Doble orificio para utilizar con accesorios de fijación como el pin

Característica:

  • Longitud total: 250 mm
  • Portaherramientas: 1/2 pulgada