Telémetro láser inalámbrico LDM30

Número de artículo: L01850 463
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock
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
Tipo de producto Distanciómetro

Identificación y clasificación

Número de artículo L01850 463
EAN / GTIN 4058546002428
Número del fabricante 4933459276
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Fácil de usar, sistema de punto y disparo
  • IP54: protección contra polvo y salpicaduras de agua
  • Función de autoapagado e indicador de batería baja
  • Unidades Métricas e Imperiales
  • Diseño de carcasa estilizado con clip para el cinturón para facilitar el transporte
  • Dos botones de medición de acceso fácil en la parte frontal y lateral de la carcasa
  • Permite al usuario realizar mediciones individuales y seguimiento continuo
  • Gran pantalla LCD de 3 líneas con retroiluminación automática de color blanco
  • La pantalla muestra las tres últimas medidas realizadas

Característica:

  • Batería incluida: 2 x AAA
  • Batería: 2 x AAA
  • Tipo de pilas/baterías: 2 x AAA
  • Alcance [m]: 0,15 - 30
  • Alcance de uso: 0,15 - 30
  • Suministrado: Blíster
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AAA)
  • Peso con paquete de baterías: 0,10
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Variante del producto: LDM 30
  • Equipamiento de serie: Clip para cinturón, 2 x baterías AAA

Volumen de suministro:

2 pilas AAA, clip para cinturón