Delantal de polialgodón con peto Black R

Número de artículo: L01840 693
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
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
Número de artículo L01840 693
EAN / GTIN 5036108021123
Número del fabricante S841BKR
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El diseño clásico y el tejido de calidad dan al delantal un aspecto profesional. Este modelo muy duradero mantendrá su color y aspecto lavado tras lavado.

Característica:

  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Cuello ajustable para una mejor hechura
  • Ataduras anti-enredo, para un atado seguro

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;