Guante Tergsus Red XL R

Número de artículo: L01840 654
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Reposición
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
Número de artículo L01840 654
EAN / GTIN 5036108201747
Número del fabricante A250RERXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Duradero guante de piel flor con cierre autoadherente, dorso de algodón y puntas de los dedos con refuerzo. Apropiado para aplicaciones industriales ligeras.

Característica:

  • Fabricado en cuero de cabra de alta calidad
  • Soporte de algodón para transpirabilidad
  • Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
  • Apto para aplicaciones industriales ligeras
  • La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)

Material:

Material: Piel de cabra; Algodón; Poliéster; Elástico;