Guante resistente al calor 250ºC White L R

Número de artículo: L01840 278
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
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
Número de artículo L01840 278
EAN / GTIN 5036108174188
Número del fabricante A590WHRL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El guante resistente al calor está fabricado con Viscosa, que con un forro de algodón genera un guante duradero que es resistente al calor por contacto con temperaturas de hasta 250 °C. Sin costuras, ambidextro y lavable a máquina.

Característica:

  • Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos
  • Robusto soporte de galga 7
  • Versión con manguito largo
  • Estos guantes son ambidextros y pueden ser usados tanto por usuarios diestros como zurdos para mayor funcionalidad
  • Longitud del guante 30cm
  • Se vende por unidad
  • Lavable a máquina
  • Certificado CE
  • Lavable a máquina a 30°C
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1341X)
  • EN 407: 2020 (4231XX)

Material:

Material: Viscosa; Algodón; Elástico;