3 cintas de lijar 50x1020 mm, P 80,esmeril.doble

Número de artículo: L01750 471
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Identificación y clasificación

Número de artículo L01750 471
EAN / GTIN 4007430202185
Número del fabricante 629064000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Papel abrasivo de alta calida (corindón normal) con dispersión densa, alta potencia de arranque de virutas y larga duración. Utilizable universalmente. Para rectificar y desbarbar metales, aceros aleados y de aleación pobre, hierro fundido, aleaciones de aluminio, latón, bronce, capas metálicas duras, goma, plásticos, etc.
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s

Característica:

  • Dimensiones: 50 x 1020 mm
  • granulación / granulometría: P 80
  • Unidad de venta: 3