Caja de puntas LC, 32 piezas

Número de artículo: L01750 229
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
42 piezas en stock
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo L01750 229
EAN / GTIN 4061792153240
Número del fabricante 626697000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Compuesta de: puntas S 2, L =25 mm
  • (30 un.) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • respectivamente 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • para tornillos Torx-Tamper: respectivamente 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1 adaptador, 1 portapuntas magnético de 60 mm
  • incl. clip para el cinturón
  • Puntas de acero al cromo vanadio (calidad S2); portapuntas magnético; con adaptador para llaves de vaso con eje hexagonal (adaptador para nuez insertable); robusta caja de alta calidad con diseño especial Metabo