Basic 160-6 W OF Compresor

Número de artículo: L01750 197
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock
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
Tipo de producto Compresor

Identificación y clasificación

Número de artículo L01750 197
EAN / GTIN 4061792174061
Número del fabricante 601501000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Compresor de 6 litros manejable con un potente motor para el uso universal
  • Ideal para grapar, clavar, soplar, rellenar neumáticos, así como para trabajar con pistolas de cartuchos, pistolas de engrase y tenazas para remaches
  • Fácil de transportar y almacenamiento que ahorra espacio gracias a la empuñadura plegable y las pequeñas dimensiones
  • Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
  • Panel de instrumentos con manómetros de fácil lectura para la presión de la caldera y de servicio
  • Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Patas revestidas de goma para una estabilidad óptima incluso durante el transporte
  • Cómodo drenaje de condensado a través de una llave esférica con mango de mariposa
  • Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

    Suministro estándar
  • Acoplamiento rápido universal

Característica:

  • Dimensiones: 340 x 300 x 290 mm
  • Capacidad de aspiración: 160 l/min
  • Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 55 l/min
  • Capacidad de llenado: 65 l/min
  • Peso: 8.4 kg
  • Longitud del cable: 1.5 m
  • Tamaño de la caldera: 6 l
  • Nº revoluciones máx.: 3500 /min
  • Presión máx.: 8 bar
  • Potencia nominal absorbida: 0.9 kW
  • Nivel de intensidad acústica: 82 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica (LpA): 82 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 94 dB(A)