Set caballete de trabajo MAB 82

Número de artículo: L01750 1644
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo L01750 1644
EAN / GTIN 4061792253575
Número del fabricante 626990000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Caballetes de acero robustos y estables con superficies galvanizadas, recubiertas con polvo
  • Patas de apoyo regulables en altura para una altura de trabajo óptima
  • Dimensiones de transporte compactas y fácil montaje en pocos segundos
  • Alojamientos de madera escuadrada laterales, ajustables para unir dos caballetes
  • Aberturas para pernos de sujeción o tornillos de apriete y para fijar máquinas semiestacionarias como, por ejemplo, una ingletadora
  • Soportes angulares adicionales en las patas de apoyo
  • Pies giratorios para compensar superficies irregulares
  • Asa de transporte para un transporte fácil

Característica:

  • Peso bruto: 22,000 kg
  • Dimensiones, plegada: 110 x 980 x 142 mm
  • Dimensiones, montado: 1160 x 980 x 820 mm
  • Altura: 615 - 820 mm
  • Carga máxima, individual: 590 kg
  • Peso: 10,2 kg