Juego de hojas de sierra sabre -10 st

Número de artículo: L01490 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Identificación y clasificación

Número de artículo L01490 3
EAN / GTIN 045242536856
Número del fabricante 49222211
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Característica:

  • Contenido: 3x THIN KERF Metal - 150 mm x 14 TPI (48005182), 3x THIN KERF Metal - 150 mm x 24 TPI (48005186), 2x THIN KERF Madera con clavos - 150 mm x 5 TPI (48005035), 1x THIN KERF Madera con clavos - 230 mm x 5 TPI (48005036), 1x THIN KERF Metal - 230 mm x 18 TPI (48005188)
  • Contenido del paquete: 10
  • Variante del producto: Juego de cuchillas SAWZALL - 10pc

Volumen de suministro:

3x THIN KERF metal - 150 mm x 14 TPI (48005182), 3x THIN KERF metal - 150 mm x 24 TPI (48005186), 2x THIN KERF madera con clavos - 150 mm x 5 TPI (48005035), 1x THIN KERF madera con clavos - 230 mm x 5 TPI (48005036), 1x THIN KERF metal - 230 mm x 18 TPI (48005188)