3M™ Scotch-Weld™ EPX Dispensadores y Aplicadores Manuales, III with 1:1 2:1 10:1 Plungers, 48.5 ml y 50 ml

Número de artículo: L01310 435
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock
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
Tipo de producto Pistola

Identificación y clasificación

Número de artículo L01310 435
EAN / GTIN 4054596716919
Número del fabricante 7100205939
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Dispenses two-component 3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesives
Offers take-it-to-the-job convenience without the need for air hoses or electrical cords
Ensures correct mix ratio during dispensing; no need to weigh components
Minimizes waste and mess associated with hand mixing

Descripción:

Dispensa adhesivos estructurales bicomponentes 3M facilitan la aplicación de adhesivo bicomponente 3M™ Scotch-Weld™ de manera limpia y reduciendo el desperdicio al mínimo. Presionar el pistón dual hacia el cartucho Duo-Pak, aplicando la misma presión y dirigiendo los dos componentes del adhesivo directamente hacia la boquilla de mezclado (se vende por separado). Estos aplicadores manuales son cómodos de llevar a cualquier lugar: no necesitan mangueras de aire ni cables eléctricos. Panel a marco y rigidizador a panel Uniones con poca superficie de contacto Montaje de piezas y molduras Sellado, relleno y encapsulado Laminado de grandes superficies Tareas que requieran una mezcla de precisión Mezcla a medida que dispensa, para minimizar el desperdicio de material Los aplicadores manuales 3M™ Scotch-Weld™ garantizan una medición precisa, una mezcla homogénea y una colocación precisa del material. Entre otras ventajas se incluyen una relación de mezcla precisa mejorada sin necesidad de mezclar a mano y un uso eficiente del adhesivo. para asegurarse de obtener la precisión que ofrecen los aplicadores 3M™ Scotch-Weld ambos elementos constituyen un sistema ideal de montaje, mantenimiento y servicio in situ. Utilizamos la ciencia y la innovación para hacer la vida mejor, más fácil y completa En la división de cintas y adhesivos industriales de 3M, aplicamos la ciencia de la adhesión para proporcionar soluciones innovadoras que mejoren los procesos de diseño y fabricación de empresas en todo el mundo. En última instancia, nuestras tecnologías ayudan a clientes como usted a comercializar productos competitivos con mayor rapidez y eficacia.

Característica:

Dispensa adhesivos estructurales bicomponentes 3M™ Scotch-Weld™// Dispensa adhesivos estructurales bicomponentes 3M™ Scotch-Weld™
Unión estructural// Unión estructural
Diversos modelos de aplicadores disponibles// Diversos modelos de aplicadores disponibles
Minimiza el desperdicio y el desorden asociados con la mezcla manual.// Minimiza el desperdicio y el desorden asociados con la mezcla manual.
Menos residuos plásticos

Ventaja:

  • Dispensa adhesivos estructurales bicomponentes 3M™ Scotch-Weld™
  • Unión estructural
  • Diversos modelos de aplicadores disponibles
  • Minimiza el desperdicio y el desorden asociados con la mezcla manual.

Recomendación:

  • mezclar y aplicación de adhesivos de dos partes