PACKOUT™ Cubo Magnético 10X20 CM

Número de artículo: L00800 4791
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo L00800 4791
EAN / GTIN 4058546482527
Número del fabricante 4932493381
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Para el almacenamiento de tornillos, cinta adhesiva y otras piezas pequeñas
  • Cajas de almacenamiento con separadores extraíbles y compartimentos interiores para una organización adicional
  • Adecuadas para colgar en las placas de montaje mural PACKOUT™
  • Las bandejas magnéticas también pueden fijarse a superficies metálicas gracias a la parte posterior magnética
  • Construcción de polímeros resistentes a los golpes
  • Parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™
  • Para almacenar portapuntas, brocas, llaves de vaso, tornillos, clavos y otras piezas metálicas pequeñas

Característica:

  • longitud: 20 cm
  • anchura: 10 cm
  • Altura: 4.5 cm
  • Contenido: 1