L4HL2-301 faro inalámbrico de 600 lúmenes

Número de artículo: L00800 3209
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
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
Tipo batería Ion de litio
Tipo de producto Lámpara frontal

Identificación y clasificación

Número de artículo L00800 3209
EAN / GTIN 4058546377571
Número del fabricante 4933479963
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Haz de luz de 600 lúmenes con salida de alta definición TRUEVIEW™ para aplicaciones de punto y de área Diferentes modos de iluminación: área, punto/área y punto, y diferentes modos de salida para una luminosidad óptima y una autonomía de hasta 20 horas 4 clips incluidos para sujeción en cascos y correa ajustable engomada La linterna puede ser orientada hasta 180° de inclinación para ayudar a los usuarios a dirigir la luz donde más se necesita Conector de cinta desmontable para uso manual Clasificación IP54, la luz está protegida contra el polvo y la caída de agua Lentes resistentes a los impactos y a los productos químicos El indicador de carga permite un chequeo rápido del nivel de batería REDLITHIUM™ USB restante Carga tu linterna REDLITHIUM™ USB a partir de una fuente USB o de un adaptador AC (adaptador de AC de pared no incluido) Incluye cable USB

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Grupo de riesgo del espectro de luz azul: RG1
  • Entregado: ampolla
  • peso con batería (EPTA): 0,20 (L4 B3) kg
  • Modo híbrido, Spot bajo, Spot alto, Flujo bajo, Flujo alto: 600/ 100/ 400/ 100/ 400 lúmenes
  • Clase de protección IP: IP54
  • Compatibilidad: Batería USB REDLITHIUM™
  • Duración máxima con batería L4 B3: 5/ 20/ 9/ 14/ 9 h
  • Tensión: 4 V
  • Sistema: REDLITHIUM™ USB
  • Número UN: UN 3481 Clase 9 SP188 Li-Ion

Volumen de suministro:

1 x batería L4 B3, cable USB, blíster

Productos adecuados