Destornillador inalámbrico M12BSD-0

Número de artículo: L00800 282
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 12 V
Tipo de producto Taladro-atornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo L00800 282
EAN / GTIN 4002395006021
Número del fabricante 4933447135
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Atornillador compacto MILWAUKEE® de alto rendimiento de 169mm de largo
  • Ideal para trabajos en espacios de pequeñas dimensiones
  • Caja de engranajes planetaria metálica para una gran durabilidad y para un par de hasta 20Nm
  • Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido con una mano
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • 15 posiciones de par de apriete más una de taladro, máxima flexibilidad
  • Empuñadura fina y ergonómica
  • LED integrado para iluminar el área de trabajo
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Diámetro de perforación para madera: 16
  • Diámetro de perforación para acero: 10
  • Por tecnología: Cepillado
  • Velocidad de rotación en vacío: 500
  • Se entrega: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0. 90 (M12 B2)
  • Peso con batería: 0,90
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna disponible: No
  • Velocidad de giro [min_1]: 0 - 500
  • Máx. Diámetro de la broca en madera [mm]: 16
  • Diámetro máx. de la broca en acero [mm]: 16 Diámetro de broca en acero [mm]: 10
  • Máx. Par de giro [Nm]: 20
  • Variante del producto: M12 BSD-0
  • Voltaje [V]: 12

Volumen de suministro:

No hay baterías en el suministro estándar, no hay cargador en el suministro estándar, en la caja

Descargas y documentos

Productos adecuados