Cortador de tubos de plástico 25 mm

Número de artículo: L00800 2443
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock
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
Tipo de producto Cúter

Identificación y clasificación

Número de artículo L00800 2443
EAN / GTIN 4058546372019
Número del fabricante 4932479407
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Corta tubos de PEX, PB, MDP, PE, tubos eléctricos de plástico, tubos neumáticos, tubos de drenaje de plástico, tubos de goma, tubos de silicona hasta ⌀25mm
  • La hoja en forma de V permite cortes rápidos y rectos
  • Hoja de acero inoxidable reemplazable
  • Construcción robusta: metal desde la cabeza hasta los mangos para una vida útil máxima
  • Mecanismo de bloqueo con una mano, la herramienta permanece cerrada mientras está en la bolsa
  • Acero resistente a la corrosión

Característica:

  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Cortador de plástico