Taladro inalámbrico M18BDD-402C

Número de artículo: L00800 2039
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Taladro-atornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo L00800 2039
EAN / GTIN 4002395003228
Número del fabricante 4933443565
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Taladro atornillador compacto de solo 185mm de longitud, lo que le convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios reducidos
  • Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio potencia/peso
  • Electrónica inteligente REDLINK™ que protege tanto a la máquina como a la batería contra la sobrecarga
  • Caja de engranajes 100% metálica que ofrece el máximo rendimiento y la mayor durabilidad
  • Portabrocas metálico de 13mm que permite un cambio rápido del accesorio
  • Durabilidad, agarre y retención
  • 17 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía y asegura la durabilidad de la batería
  • Indicador de carga de la bateria
  • Luz LED que ilumina la zona de trabajo
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 4,0
  • Sistema de batería: M18
  • Rango del portabrocas [mm]: 13
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B4)
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Máx. Diámetro de taladro en madera [mm]: 38
  • Diámetro máx. de taladro en acero [mm]: 38 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Máx. Par [Nm]: 60
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 2 x 18 V/4,0 Ah batería Li-Ion Rojo, cargador M12-18C, clip para cinturón, portapuntas, broca, caja HD

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra