Lijadora de órbita aleatoria inalámbrica M18BOS125 -0

Número de artículo: L00800 154
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo L00800 154
EAN / GTIN 4058546221737
Número del fabricante 4933464228
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Motor de alto rendimiento MILWAUKEE® que proporciona 14000 a 24000opm para retirar el material rápidamente
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
  • Rulina de velocidad variable con 6 niveles de velocidad que nos permite ofrecer la velocidad correcta para cada tipo de material
  • Depósito de extracción de polvo con filtro interno
  • Gancho universal y base blanda de lijado que permite cambiar fácilmente la lija
  • Peso de 1,6kg
  • Se suministra con adaptador de aspirado para fijar directamente a todos los aspiradores MILWAUKEE®
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Ancho de muela: 125
  • Tecnología: Cepillado
  • Velocidad en vacío: 12000
  • Suministro: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 6 (M18 B5)
  • Peso con batería: 1,6
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad de giro [min_1]: 12.000
  • Variante del producto: M18 BOS125-0
  • Disco de lijado , Tamaño del papel de lija [mm]: 125
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: bolsa de polvo, adaptador de aspiración, adaptador de extensión, 2 x papeles de lija

Volumen de suministro:

2 hojas de lija, bolsa para polvo, adaptador para extracción de polvo, adaptador de extensión

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra