Llave de impacto giratoria inalámbrica GDS 12V-115, versión Solo

Número de artículo: L00590 88
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock
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
Número de artículo L00590 88
EAN / GTIN 3165140765114
Número del fabricante 06019E0101
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Llave de impacto giratoria inalámbrica GDS 12V-115, la llave de impacto giratoria inalámbrica GDS 12V-115 Professional con motor sin escobillas y cuadrado exterior de 3/8 pulg
  • Es la solución más compacta de la clase de 12 voltios de Bosch
  • Su diseño compacto garantiza un manejo perfecto incluso en los lugares más estrechos y elevados
  • Para una mayor precisión del tornillo, el Power Control de 2 etapas del tornillo de impacto giratorio evita el apriete excesivo de los tornillos pequeños
  • El dispositivo tiene un potente par de 115 Nm y, por lo tanto, es adecuado para la mayoría de las aplicaciones de llave de impacto giratoria inalámbrica más comunes
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para trabajar con pernos de diámetro M 4 a M 12
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 12 voltios
  • El GDS 12V-115 PROFESIONAL también cuenta con un indicador de nivel de carga, protección electrónica de celdas, un batería de iones de litio, preselección de velocidad y número de revoluciones variable

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Par, máx.: 115 Nm
  • Etapas de par: 2
  • Peso con batería: 0,9 kg
  • Velocidad en vacío (2ª etapa): 0-2600 min-1
  • Ritmo de carrera (1ª etapa): 0-2700 lpm
  • Ritmo de carrera (2ª etapa). Etapa): 0-3100 bpm
  • Velocidad de carrera: 0-3100 bpm
  • Diámetro de los tornillos: M 4 - M 12
  • Valor de emisión de vibraciones ah [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 10,0 m/s²
  • Incertidumbre K [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 54 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 177 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 137 mm
  • Montaje de la herramienta: cuadrado de 3/8''

Volumen de suministro:

  • Caja
  • Inserto L-BOXX para herramienta
  • Sin batería(s) ni cargador