Abrazadera de sujeción, accesorios del sistema FSN KZW

Número de artículo: L00590 321
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock
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
Número de artículo L00590 321
EAN / GTIN 3165140755948
Número del fabricante 1600A001F8
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Accesorios del sistema FSN KZW, la abrazadera de sujeción FSN KZW Professional fija de forma rápida y fiable el raíl guía a la pieza de trabajo
  • La abrazadera se puede montar y desmontar de forma rápida e intuitiva, lo que ahorra un tiempo valioso durante el trabajo
  • Además, las mordazas antideslizantes y el ajuste ceñido proporcionan resultados especialmente fiables
  • La abrazadera de sujeción es adecuada para fijar raíles guía Bosch FSN Professional a piezas de trabajo
  • Es compatible con los sistemas de guías Bosch

Característica:

  • Volumen: 3,484 dm3
  • Peso bruto: 1,005 kg
  • Peso neto: 0,96 kg
  • Dimensión Anchura: 240 mm
  • Dimensión de altura: 38 mm
  • Longitud de la dimensión: 382 mm

Volumen de suministro:

  • Par de abrazaderas FSN KZW