Cizalla para cables VDE 200 mm

Número de artículo: L00590 2249
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock
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
Número de artículo L00590 2249
EAN / GTIN 4053423246957
Número del fabricante 1600A02NF4
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Pinzas VDE cizallas para cables 200 mm, Los profesionales necesitan herramientas fáciles de usar y que cumplan todos los requisitos legales
  • Con las cizallas para cables VDE de Bosch Professional se pueden pelar y cortar cables, incluso en caso de contacto inesperado con piezas bajo tensión
  • Esta herramienta conforme a la norma está aislada con poliuretano termoplástico (TPU)
  • Ha sido probada hasta 10.000 voltios y certificada hasta 1.000 voltios. 000 voltios con certificación VDE según DIN EN/IEC 60900
  • Las tijeras para cables VDE son manejables y versátiles
  • Gracias a su tecnología de doble hoja, la primera hoja puede utilizarse para pelar y la segunda para cortar el cable
  • Estas duraderas tijeras están fabricadas en acero forjado, Gracias a la tecnología de doble hoja, estas robustas tijeras para cables son adecuadas para pelar cables y cortar aluminio y cobre blando, AWG 2/0 con una sección transversal de hasta 70 mm² y un diámetro exterior de 20 mm². mm² y un diámetro exterior de 20 .mm
  • Cómoda de usar gracias a la empuñadura suave ergonómica.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 77 mm
  • Dimensión altura: 33,2 mm
  • Dimensión longitud: 60 mm
  • Peso bruto: 0,33 kg
  • Diseño con gran efecto palanca: ja
  • Tecnología de doble hoja: ja
  • Manejo con una sola mano: ja
  • Mango ergonómico: ja
  • Filo de corte endurecido: ja
  • Peso, máx.: 0.316 kg
  • Sección máx. del cable: 70 mm²
  • Resistente a la corrosión: ja
  • Material: Cromo vanadio
  • Max. diámetro del cable: 20 mm
  • Peso neto: 0,316 kg
  • Cabeza de alicate pulida: Nein
  • Laterales de agarre antideslizante: ja
  • Empuñadura blanda: ja
  • VDE: ja
  • Volumen: 0,153 dm3
  • Tipo de alicate: Cizallas para cables