destornillador sin cables GSR 12V-35 HX

Número de artículo: L00590 1390
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Akkubetrieben
Tipo batería Lithium-Ion
Tensión de batería 12 V
Tipo de producto Taladro-atornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo L00590 1390
EAN / GTIN 4059952514031
Número del fabricante 06019J9103
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • destornillador sin cables GSR 12V-35 HX, el equilibrio perfecto entre compactación, productividad y rendimiento en la clase de 12 voltios: El destornillador con batería GSR 12V-35 HX profesional con motor sin escobillas
  • Este destornillador sin cables muy compacto garantiza un fácil acceso en espacios reducidos
  • Con un número de revoluciones de 1,750 min⁻¹, es la herramienta de 12 voltios más rápida con una transmisión de dos velocidades de su tipo y permite trabajar de forma fluida y eficiente con resultados rápidos
  • El práctico portapuntas bloqueable de 1/4 pulg facilita el cambio de puntas
  • El GSR 12V-35 HX Professional es adecuado para atornillar varios materiales
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 12 y 10,8 voltios

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Tipo de batería: iones de litio
  • Mandril portabrocas, versión: 1/4″ con hexágono interior (ISK)
  • Ámbito de sujeción del mandril portabrocas, mín./máx.: 0,8 / 10 mm
  • Madera Ø de broca, máx.: 0,8 mm. : 32 mm
  • Drill-Ø acero, máx.: 10 mm
  • Par de apriete (blando/duro/máx.): 20/35/- Nm
  • Pasos de par de apriete: 20+1
  • Alcance de apriete, máx.: 10,0 mm
  • Alcance de apriete, mín.: 0. 8 mm
  • Peso sin batería: 0,57 kg
  • Velocidad en vacío (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx.: 8 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 1. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [tornillos]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 0,0 m/s²
  • Incertidumbre K [tornillos]: 0,0 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 160 mm

Volumen de suministro:

  • Inserto de 1/2 L-BOXX para herramienta y cargador
  • Cartón
  • 1 x clip para cinturón, 1 x portapuntas

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra