Taladro/destornillador inalámbrico GSR 18V-110 C, versión Solo con mango adicional

Número de artículo: L00590 1314
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock
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
Tipo de producto Schlagbohrmaschine

Identificación y clasificación

Número de artículo L00590 1314
EAN / GTIN 3165140956284
Número del fabricante 06019G0108
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Taladro/destornillador inalámbrico GSR 18V-110 C, el GSR 18V-110 C Professional es un taladro/destornillador inalámbrico extremadamente potente y robusto de la clase de 18 voltios de Bosch con motor sin escobillas
  • Su par máximo de 110 Nm y el motor sin escobillas convierten al taladro en un herramienta eléctrica extremadamente potente
  • Gracias al portabrocas de metal sólido, el taladro es muy resistente y también es adecuado para el entorno de trabajo más duro
  • También está equipado con la opción de conectividad Bluetooth y se puede conectar directamente a un smartphone para un control adicional de la herramienta
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para perforar madera con un diámetro máximo de 82 mm, acero de hasta 13 mm y para diámetros de tornillo de hasta 12 mm
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores de 18 voltios de Bosch Professional
  • El GSR 18V-110 C Professional también cuenta con 2 marchas, bloqueo automático, control de retroceso, protección electrónica del motor, una palanca, Un batería de iones de litio y un embrague de precisión

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Tipo de batería: iones de litio
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 / 13 mm
  • Diámetro del taladro madera, máx.: 82 mm
  • Diámetro del taladro acero, máx.: 13 mm
  • Par (suave/duro/máx. ): 47/85/110 Nm
  • Ajustes de par: 25+1
  • Peso sin batería: 1,8 kg
  • Velocidad de ralentí (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 480 / 0 - 2100 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx.: 12 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 213 mm

Volumen de suministro:

  • Mango adicional
  • Caja
  • Sin batería(s) y sin cargador