Chaqueta impermeable deportiva KX3 negra XXL

Número de artículo: KX364BKRXXL
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
Número de artículo KX364BKRXXL
EAN / GTIN 5036108426195
Número del fabricante KX364BKRXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Esta chaqueta impermeable KX3 es una chaqueta moderna e impermeable.
  • Una capucha ajustable y varios bolsillos la convierten en una prenda muy práctica.
  • Una banda reflectante ligera en los bolsillos delanteros garantiza la visibilidad por la noche.

Característica:

  • Impermeable y transpirable, con costuras selladas para evitar la penetración del agua.
  • Acabado del tejido Texpel™ Splash Eco, extremadamente resistente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Ajuste vertical y horizontal de la capucha para un ajuste personalizable.
  • Dobladillo ajustable con cordón
  • Puños con cierre de autoadherente para un ajuste seguro.
  • La mentonera con solapa interna proporciona mayor comodidad.
  • Solapa frontal para proteger contra las inclemencias del tiempo.
  • Ribete reflectante para mayor visibilidad y seguridad.
  • 5 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • Bolsillos laterales con cremallera
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • Bolsillo interno para teléfono
  • Tiradores fáciles de agarrar en todas las cremalleras
  • Diseño contemporáneo con un corte ergonómico.
  • Impermeable con costuras selladas que evitan la penetración del agua.
  • Capucha con visera y cordones
  • Acceso a impresión para la imagen corporativa
  • Certificado CE
  • Tejido duradero, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Nuevo estilo